Kelnės Industrie Stretch, juodos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 114

Prekės Nr.: 091424 114
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefinas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 245
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Industrie Stretch
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefinas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 245 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva juodos / tamsiai pilkos
Dydis DE 114
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091424 114
EAN / GTIN 7330509763858
Gamintojo numeris 144418329998C156
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Nauja pramoninė kolekcija su tampria medžiaga didesnei judėjimo laisvei ir dėvėjimo komfortui užtikrinti. Tvirtas ir patvarus audinys puikiai tinka naudojimui pramonėje. Atsparumas įbrėžimams užtikrinamas dėl uždengtų spaudžių ir užtrauktukų. Su tvirtais plastikiniais užtrauktukais. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva.
Kelnės su elastine virvele ties juosmeniu didesniam devėjimo komfortui užtikrinti.

Aprašymas:

Ergonomiškos formos liemuo.
  • Šviesą atspindinčios juostelės kelnių klešnių apačioje.
  • Itin tvirtas dėl 3-gubos vidinės klešnės siūlės.
  • Plastikinis užtrauktukas.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė liniuotei ir mobiliajam telefonui.
  • Kišenė ant kojos su kailiuku ir atvartu.

Pastaba:

Galimos ir kitos spalvos pagal pageidavimą, žr. dydžių lentelę.
Kelnės, tamsiai mėlynos / ryškiai mėlynos spalvų Nr. 091423. Kelnės su petnešomis, juodos Nr. 091429.