{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Industrie Stretch | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefino | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | tamsiai mėlynos / mėlynos | |
| Dydis DE | 44 | |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
| Produkto numeris | 091423 44 | |
| EAN / GTIN | 7330509756409 | |
| Gamintojo numeris | 144418328985C44 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |