GARANT GreenPlus kanistrų nuleidimo čiaupas, Tinka kanistro dydžiui: 20-30l

Prekės Nr.: 088010 20-30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka kanistro dydžiui (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvarumas GARANT GreenPlus
Vidinis sriegio ⌀ 55,6 mm
Išorinio sriegio ⌀ 60,5 mm
Sriegio žingsnis 6 mm
Sandarinimas EPE 300
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Išleidimo čiaupas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Gamintojo numeris 088010 20-30