GARANT GreenPlus riebalų šalinimo priemonė Finisher, Turinys (ml arba l): 500

Prekės Nr.: 088004 500
Kaina už vieną 1 vnt. (18,90 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
923 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Modelis Purkštuvas
Tvarumas GARANT GreenPlus
Turinys 0,5 l
Spalva skaidri
Forma skyst.
Tankis 0,99 g/cm3
Virimo taškas 80 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 38 °C
pH vertė 11,4
Laikymo temperatūra 2 °C - 35 °C
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088004 500
EAN / GTIN 4062406403126
Gamintojo numeris 088004 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Riebalų šalinimo ir apdailos priemonė Finisher – greitas kasdienis apdorotų alyvų, apsauginės alyvos nuo korozijos, lengvų vaškų, emulsijos, klijų likučių ir kitų nešvarumų šalinimas nuo įrankių. Atitinka aukščiausius švaros reikalavimus, ypač prieš kokybės kontrolę, prieš dažant, dengiant ir klijuojant. Ženkliai mažesnis LOJ kiekis, lyginant su įprastais tirpikliais.
NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.
500 ml purkštuvas iš 100% perdirbamo PET. Galima pakartotinai papildyti.
Finisher tinka kaip alternatyva tirpikliams, šaltiems valikliams ar nitro skiedikliams. Korozijos inhibitoriai laikinai apsaugo nuo korozijos. Lyginant su įprastais vandeniniais valikliais, garavimas vyksta greičiau.
  • Be ženklinimo.
  • Galima naudoti rankiniu būdu.