Kilpa, raudona 5000 kg, Darbinės dalies ilgis: 5m

Prekės Nr.: 086275 5
Kaina už vieną 1 vnt. (15,32 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 10 m
Darbinės dalies ilgis 5 m
Kilpos plotis 72 mm
Apkrova tiesioginė WLL 5 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 4 000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 10 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 7 000 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 5 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086275 5
EAN / GTIN 4049924501770
Gamintojo numeris TE050050
Gamintojas / atsakingas asmuo Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Netherlands, www.technotex.nl

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).