{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Apimtis | 6 m | |
| Darbinės dalies ilgis | 3 m | |
| Kilpos plotis | 72 mm | |
| Apkrova tiesioginė WLL | 5 000 kg | |
| Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 4 000 kg | |
| Apkrova dviguba WLL iki 7° | 10 000 kg | |
| Apkrova dviguba WLL 7° − 45° | 7 000 kg | |
| Apkrova dviguba WLL 45° − 60° | 5 000 kg | |
| Produkto rūšis | Apvali kilpa |
| Produkto numeris | 086275 3 | |
| EAN / GTIN | 4049924501756 | |
| Gamintojo numeris | TE050030 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Netherlands, www.technotex.nl |