Metalinių žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: R6

Prekės Nr.: 084410 R6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084410 R6
EAN / GTIN 4037728070493
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar.
Apvalus antgalis ⌀ 6 mm , skirtas taškiniam aušinimui - veržlė Nr. 084410 dyd. M reikalinga tvirtinimui.
  • Atskirasis komponentas sistemos dydžiui 1 = 1/4 colio .
  • Modulinė jungčių sistema
  • galima naudoti esant iki 50 bar aukštam slėgiui.
  • pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.