Metalinių žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: KA15

Prekės Nr.: 084410 KA15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084410 KA15
EAN / GTIN 4037728070271
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema iš nerūdijančio plieno, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Metalinės šarnyrinės žarnos yra iš anksto užfiksuotos, todėl patikimai išlaiko savo padėtį. Tinka slėgiui iki 50 bar.
Rutulinė jungtis Ø15
Rutulinė jungtis ⌀ 15, skirta montuoti ant įrankių laikiklio.

  • Atskirasis komponentas sistemos dydžiui 1 = 1/4 colio .
  • Modulinė jungčių sistema
  • galima naudoti esant iki 50 bar aukštam slėgiui.
  • pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno.

Pastaba:

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.