{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | juoda | |
| Gamintojo pavadinimas | 5962F | |
| Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
| Klijai | Akrilatas | |
| Sukibimas su plienu | 5,5 N/mm | |
| Tamprumas | 300 % | |
| Ypatybė | puikiai priglunda; slopinant.; atsparus drėgmei | |
| Paskirtis | Sandarinimas; Pritvirtinimas; Maskavimas; Montavimas | |
| atsparus temperatūrai iki | 120 °C - 150 °C | |
| Dangalo medžiaga | Popierius | |
| Laikymo temperatūra | 20 °C | |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
| Spalva | pilkas | |
| Ilgis | 33 m | |
| Plotis | 19 mm | |
| Storis | 1,6 mm | |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |
| Produkto numeris | 083782 19X33 | |
| EAN / GTIN | 4046719048878 | |
| Gamintojo numeris | 7100211839 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |