Dvipusė lipni juosta VHB™, ilgam ir tvirtam sukibimui, juoda

Prekės Nr.: 083782 12X33
Kaina už vieną 1 vnt. (3,18 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 6 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

USP1 VHB™
USP2 juoda
Gamintojo pavadinimas 5962F
Lipnios juostos rūšis dvipusis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 5,5 N/mm
Tamprumas 300 %
Ypatybė puikiai priglunda; slopinant.; atsparus drėgmei
Paskirtis Sandarinimas; Pritvirtinimas; Maskavimas; Montavimas
atsparus temperatūrai iki 120 °C - 150 °C
Dangalo medžiaga Popierius
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva pilkas
Ilgis 33 m
Plotis 12 mm
Storis 1,6 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083782 12X33
EAN / GTIN 4001895872778
Gamintojo numeris 7100211838
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės lipni juosta iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.
3M™ 5952 užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.