Įkroviklis, Tipas: 4ULTRA

Prekės Nr.: 081590 4ULTRA
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: RS232C sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsaja RS232C sąsaja
Nominalioji įtampa 100 V - 240 V
Didžiausia įkrovimo srovė 2 A
Maksimalus įkrovimo vietų kiekis 4
Įkrovimo vietų skaičius USB 1
Ilgis 170 mm
Plotis 110 mm
Aukštis 37,5 mm
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Gamintojo numeris 1001-0080
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

NiCd ir NiMH baterijų įkrovimo ir priežiūros įtaisai su mikrovaldikliu, vieno langelio stebėjimo ir baterijos defektų atpažinimo funkcijomis. Įkrovimo kanalo būsenos indikacija, automatinis galutinis įkrovimo išjungimas, apsauga nuo perkrovimo ir palaikomasis įkrovimas. Įvado įtampa 100-240 V.
Su LC ekranu nuodugniam įkrovimo proceso stebėjimui su papildomais akustiniais signalais.

Paskirtis:

NiMH/NiCd akumuliatorių įkrovimo vieta: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA arba 1-3 × Baby C arba 1-2 × Mono D.
ličio jonų akumuliatorių įkrovimo vietos: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 ir t. t. arba 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 arba 1-2 × 3265.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB