{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sąsaja | RS232C sąsaja | |
| Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Didžiausia įkrovimo srovė | 2 A | |
| Maksimalus įkrovimo vietų kiekis | 4 | |
| Ilgis | 129,5 mm | |
| Plotis | 96 mm | |
| Aukštis | 33 mm | |
| Produkto rūšis | Įkroviklis |
| Produkto numeris | 081590 LITHIUM4 | |
| EAN / GTIN | 4013674183562 | |
| Gamintojo numeris | 1001-0122 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Germany, www.ansmann.de |