{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| ATEX zona | Nėra | |
| Šviesos srautas | 50 lm - 500 lm | |
| Švietimo trukmė | 2 h - 20 h | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Bendras ilgis | 230 mm | |
| Bendras plotis | 47 mm | |
| Svoris | 257 g | |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
| Produkto numeris | 081442 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406236113 | |
| Gamintojo numeris | 081442 500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |