{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Šviesos srautas | 400 lm - 4 000 lm | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
| Bendras ilgis | 240 mm | |
| Bendras plotis | 104 mm | |
| Bendras aukštis | 230 mm | |
| Produkto rūšis | Lempa |
| Produkto numeris | 081233 NOVA-4 | |
| EAN / GTIN | 5708997006726 | |
| Gamintojo numeris | 03.6101C | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com |