{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Ekscentrinės eigos dažnis | 6 000 min-1 - 12 000 min-1 | |
| Ekscentriko eiga | 2,4 mm | |
| maksimali vibracija pagal EN | 1,5 m/s2 | |
| Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 125 mm | |
| Svoris | 1,9 kg | |
| Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077319 M18FROS125 | |
| EAN / GTIN | 4058546521233 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |