Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 567802 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,44 € / 1 vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,20 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 590 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
pavaros mechanizmas Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Gamintojo numeris 5423205080
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.