Tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: M12FDGS422

Prekės Nr.: 077258 M12FDGS422
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FDGS-422B
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah; 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 21 000 min-1
maksimalus disko ⌀ 50 mm
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm - 8 mm
Svoris 1 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077258 M12FDGS422
EAN / GTIN 4058546290641
Gamintojo numeris 4933471436
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

FUEL™ akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis (bendras ilgis 262 mm). DRIVE-CONTROL 3 lygių greičio reguliavimas.

Tiekiama:

1 vnt. 2,0 / 1 vnt. 4,0 Ah akumuliatorių pakuotė, C12 C įkroviklis, po 1× 6 ir 8 mm spyruokliuojančią įvorę, krepšys.

Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus (CER) rasite nuo Nr. 554012, glotniojo ir rupiojo valymo diskai Nr. 554050; 554051; 554054 ir 554055.