Rupiojo valymo diskas (SiC), ⌀ 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: CRS

Prekės Nr.: 554051 CRS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,74 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinė medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis itin rupus
Kietumo laipsnis standi
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Rupaus valymo medžiaga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554051 CRS
EAN / GTIN 4062406300975
Gamintojo numeris 554051 CRS
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.
Nuimamas didelis medžiagos kiekis, tinka universaliems valymo darbams.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.