{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | GWS 7-125 | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 720 W | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 11 000 min-1 | |
| maksimali vibracija pagal EN | 6,5 m/s2 | |
| maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
| Svoris | 1,9 kg | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Ypatybė | Plona rankena | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077109 7-125 | |
| EAN / GTIN | 3165140823715 | |
| Gamintojo numeris | 0601388108 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |