Elektrinis kampinis šlifuoklis GWS, 125 mm diskams ⌀, su blokatoriumi nuo pakartotinio paleidimo

Prekės Nr.: 077109 7-115E
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 7-115E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 720 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 800 min-1 - 11 000 min-1
maksimali vibracija pagal EN 6,5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 115 mm
maksimalus pjovimo gylis 28 mm
Svoris 1,9 kg
Tinklo dažnis 50 Hz
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077109 7-115E
EAN / GTIN 3165140823739
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.