Akumuliatorinis perforatorius su LiHD akumuliatoriumi, Tipas: KHLTXBL28Q

Prekės Nr.: 075560 KHLTXBL28Q
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V
  • Įrankių laikiklio forma: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas KH 18 LTX BL 28 Q
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 1 000 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 28 mm
maksimalus smūgių skaičius 4 470 min-1
Smūgių energija 3 J
Įrankių laikiklio forma SDS Plus
Svoris be akumuliatoriaus 3,4 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075560 KHLTXBL28Q
EAN / GTIN 4061792218628
Gamintojo numeris 601715660
Gamintojas / atsakingas asmuo Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Galingi paketai smūginiam gręžimui.
Perforatorius turi didelio našumo smūginį mechanizmą su tiksliu pneumatiniu smūginiu mechanizmu, kuris sukelia smūgius su maksimalia smūgio energija esant minimaliam kontaktiniam slėgiui.
Metabo Quick: greitas gręžimo patrono keitimas be įrankių.
Universalus plaktukas su 3 funkcijomis: smūginis gręžimas, gręžimas ir iškalimas.
  • Metabo VibraTech (MVT): sveikatai nekenksmingas, nevarginantis darbas net ir dirbant ilgą laiką.
  • Vario-Tacho-Constamattic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.
  • Itin lengvas ir patogus akumuliatorinis plaktukas su integruota nusiurbimo sąsaja.
  • Maksimalus gręžimo našumas, efektyvumas ir tarnavimo laikas dėl bešepetėlinės technologijos ir našaus mechanizmo.
  • Gręžimas be dulkių su kompaktiška dulkių nusiurbimo sistema ISA 28 (priedai).
  • Pasirinktinai sūkių skaičiaus ir smūgio energijos sumažinimas, kad būtų galima dirbti su minkštesnėmis medžiagomis.
  • Elektroninis švelnus startas tiksliam gręžimui.
  • LED darbinis šviestuvas optimaliam darbo vietos apšvietimui.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su 2 akumuliatoriais, įkrovikliu ir MetaBOX.
Kartu su papildoma rankena ir gylio ribotuvu.
Su plaktuko ir greitojo užspaudimo griebtuvais.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.