Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas

Prekės Nr.: 075530 M12FHAC
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M12 FHAC16-502X
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 1 200 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimalus smūgių skaičius 4 410 min-1
Smūgių energija 1,1 J
Svoris 1,9 kg
maksimali vibracija pagal EN 10,5 m/s2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075530 M12FHAC
EAN / GTIN 4058546563493
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
  • Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
  • Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.
12 V / 5,0 Ah FUEL™ akumuliatorinis kombinuotas perforatorius su bešepetėliniu POWERSTATE varikliu. Tinka gręžti ⌀ 4–10 mm betoną ir mūrą. Redlink Plus elektronika − apsauga nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui

Tiekiama:

Kartu su įkrovikliu, 2 × 12 V / 5 Ah High-Output akumuliatorius, HD dėžė.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.
Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 − Nr. 073840.