Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 3mm

Prekės Nr.: 787000 3

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

3 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Darbinis ilgis 40 mm
Bendras ilgis 70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 787000 3
Gamintojo numeris 4932430147
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:
  • Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.
  • Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.
  • Betono armatūros.

Pastaba:

  • Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.