Akumuliatorinis suktuvas, Tipas: CLBP04Q

Prekės Nr.: 071143 CLBP04Q
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Sūkių momento ribos 1,1 Nm - 4 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1 770 min-1
maksimalus sukimo momentas 4 Nm
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Įrankio tvirtinimo laikiklis Greitojo keitimo patronas
Svoris be akumuliatoriaus 1,04 kg
Aukštis 209 mm
Ilgis 213,5 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 071143 CLBP04Q
EAN / GTIN 697099651543
Gamintojo numeris CLBP04Q
Gamintojas / atsakingas asmuo Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Germany, www.clecotools.de

Aprašymas

Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).
  • Paprasta programuoti: Galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.
  • Patikrinta Cleco sankaba: Užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.
  • Operatoriaus būsenos lemputė: Spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.
  • Spalvoti LED: Darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.
  • Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.
  • Vientisa baterijų platforma.

Tiekiama:

Be galvučių, be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.