{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M18FDP3-502X | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Variklio sandara | FUEL™ | |
| maksimalus sukimo momentas | 158 Nm | |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 100 min-1 | |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
| maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 89 mm | |
| maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 16 mm | |
| maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 11,3 m/s2 | |
| maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 1,85 m/s2 | |
| Svoris | 2,2 kg | |
| standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
| Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
| Produkto numeris | 070110 M18FPD3-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546376543 | |
| Gamintojo numeris | 4933479860 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |