Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2XK

Prekės Nr.: 070110 M12FPD2XK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FPDXKIT-202X
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara FUEL™
maksimalus sukimo momentas 37 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 35 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 30,8 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos <2,5 m/s2
Svoris 1,2 kg
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Metalas; Mediena; Mūrijimas; Betonas; Plienas
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070110 M12FPD2XK
EAN / GTIN 4058546220839
Gamintojo numeris 4933464138
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

  • Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
  • REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
  • REDLINK PLUS™ elektronika − apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 6 skirtingomis funkcijomis viename. Nuimama griebtuvo sistema su 3 antgaliais maksimaliam lankstumui.

Privalumai:

6-in-1 sukimo sprendimas..

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu (HD-Box) ir diržo segtuku, 13 mm greitojo keitimo užspaudimo griebtuvu, ekscentriniu antgaliu, kampine sukimo galvute.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 − Nr. 073840.
Tinkamą Bluetooth® Tracking Modul įtaisą rasite Nr. 070103 dyd. BTT-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai