Stivali da fonderia S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 41

Codice art.: VX 7380 PERBUNAN S3 S 41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo VX 7380 PERBUNAN S3 S 41
EAN / GTIN 4044348582220
Codice del produttore VX 7380 PERBUNAN S3 S 41
Numero-L L00780 4346
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Morbida pelle liscia facile da curare
  • Chiusura in a strappo
  • Filato ignifugo NOMEX®
  • Cinturino chiuso
  • Puntale in acciaio
  • Intersuola in acciaio imperforabile
  • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • SECURA VARIO® Ammortizzazione del tallone
  • Suola Perbunan VX ESD

Download & documenti

Della stessa famiglia "PERBUNAN" Visualizza tutto