Scarpa bassa antinfortunistica S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 39

Codice art.: CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 39
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
EAN / GTIN 4044348623664
Codice del produttore CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
Numero-L L00780 8309
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Morbido nabuk
  • Cinturino chiuso
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Protezione imperforabile altamente flessibile, priva di parti in metallo SECURA FLEX
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Ammortizzazione universale
  • Suola Perbunan CK ESD

Download & documenti

Della stessa famiglia "PERBUNAN" Visualizza tutto