• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto Vending Flexo Grip (288 paia) White/Grey L R

Codice art.: VB310W7RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Weiß/Grau
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo VB310W7RL
EAN / GTIN 15036108901361
Codice del produttore VB310W7RL
Numero-L L01840 112839
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto in nitrile vending flexo grip, sapientemente confezionato per i distributori automatici. Dotati di un rivestimento in nitrile, questi guanti offrono un'impareggiabile resistenza all'abrasione, rendendoli perfetti per l'autoriparazione, l'edilizia e molti altri settori. L'imballaggio è stato accuratamente compresso per massimizzare la capacità nel distributore. Disponibili in confezioni intere, questi guanti garantiscono comodità ed efficienza.

Proprietà:

  • Certificato CE
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Il rivestimento in nitrile riduce l'affaticamento della mano
  • Packaging disegnato per il doppio orientamento
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Marcato UKCA
  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;