Guanto Vending Palmo PU (288 paia) White L R

Codice art.: VB120W6RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Weiß
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo VB120W6RL
EAN / GTIN 15036108901309
Codice del produttore VB120W6RL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il guanto vending con palmo in PU, progettato specificamente per i distributori automatici. Questi guanti eccellono nelle attività più complesse, grazie al rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Grazie all'immersione del palmo per una maggiore destrezza e ventilazione, garantiscono prestazioni ottimali. Le confezioni sono compresse in modo mirato per massimizzare la capacità nella macchina, rendendole la scelta perfetta.

Proprietà:

  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Confezione compressa per massimizzare la capacità del distributore
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;