PFB 3000-2: Portata 3000 g, divisione 0,01 g

Codice art.: PFB 3000-2
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PFB 3000-2
EAN / GTIN 4045761476301
Codice del produttore PFB 3000-2
Numero-L L40250 854
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 158x143x64 mm

Proprietà:

  • Display retroilluminato, Altezza cifre
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox ⌀ 120 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 210×315×90 mm (senza gabbietta antivento)
  • Peso netto 1,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 15 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati