Bilancia di precisione PDS 4000-2, gamma di pesatura 4200 g, leggibilità 0,01 g

Codice art.: PDS 4000-2
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo PDS 4000-2
EAN / GTIN 4045761481923
Codice del produttore PDS 4000-2
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’ampia gamma di funzioni di questa serie di bilance di precisione la rende adatta, tra l’altro, all’uso nell’industria farmaceutica. Queste includono, ad esempio, la funzione statistica, la pesatura con intervallo di tolleranza, la funzione di conteggio, la pesatura percentuale, la funzione di somma e molte altre
  • Il moderno display touch con comodo funzionamento consente, ad esempio, di cambiare l’unità o avviare la regolazione direttamente dal display
  • La funzione Windows Direct consente di trasferire i valori di pesata direttamente dalla bilancia a un’applicazione Windows tramite una porta USB, senza necessità di inserimento manuale
  • Registrazione GLP/ISO con data, ora e numero identificativo durante la regolazione della bilancia o il processo di pesata
  • Supporta l’integrità dei dati secondo U.S. FDA 21 Parte 11 (ad es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilancia ...)
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP mediante protocollo di comunicazione KERN
  • Pesata sottobilancia: Possibilità di carico sul lato inferiore della bilancia. Occhiello per pesate sottobilancia di serie
  • Interfaccia dati RS-232 e USB (dispositivo) per la trasmissione dei dati di pesatura
  • Lingua del menu EN

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesatura, acciaio inox, L×P 185×185 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 207×318×110 mm
  • Peso netto circa 3,6 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito 15 °C/25 °C