IoT-Line Bilancia di precisione KERN PCJ 6000-1M

Codice art.: PCJ 6000-1M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo PCJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761215825
Codice del produttore PCJ 6000-1M
Numero-L L40250 103080
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Bilancia di precisione con memoria alibi ed omologazione opzionale
Il circuito di calibrazione interno tramite manopola laterale garantisce la massima precisione e rende indipendenti dal luogo di installazione; Con memoria alibi per l'archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a taratura per il commercio e di elaborarli in conformità alle normative; La bilancia, con funzionamento a batteria, può essere regolata indipendentemente dalla rete elettrica; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente, coerente tra i prodotti per quanto riguarda il design, la struttura del menu, le funzioni chiave, la connessione e il protocollo dell'interfaccia; Menu con molte impostazioni personalizzabili. Ad esempio, è possibile definire i toni dei tasti, assegnare diverse funzioni a un tasto per un accesso più rapido e regolare il protocollo di stampa come richiesto; Il blocco del menu impedisce l'accesso a persone non autorizzate; Ideale per il collegamento ai sistemi informatici di laboratorio (LIMS); Protocollo secondo le norme GLP/ISO dei dati di pesata, della calibrazione della bilancia ecc. con data, ora e numero di identificazione; Industria 4.0: KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth, WiFi oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio; Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP grazie al protocollo di comunicazione KERN; Gancio per pesate sottobilancia sono incluso in dotazione; Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura; Principali ambiti di applicazione:; - laboratori ; - Farmacie ; - Gioiellieri ; - Industria farmaceutica ;