Pacchetto software per bilance PCJ 600-2M-Prepack, gamma di pesatura 600 g, leggibilità 10 mg

Codice art.: PCJ 600-2M-Prepack
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo PCJ 600-2M-Prepack
EAN / GTIN 4045761484108
Codice del produttore PCJ 600-2M-Prepack
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La bilancia di precisione KERN PCJ e EasyTouch PrePack offrono insieme la soluzione ideale per le operazioni di confezionamento finale. Le normative di legge consentono di controllare solo campioni casuali invece di un controllo del peso al 100% per gli alimenti confezionati a macchina. Ciò richiede una bilancia precisa e un complesso calcolo statistico. Questa soluzione completa per i processi di preconfezionamento riunisce entrambi i requisiti in un’applicazione di facile utilizzo
  • Con EasyTouch SET-17 PrePack è possibile eseguire tutti i tipi di controllo del preconfezionamento. Dopo ogni controllo, il software indica chiaramente se il risultato è “OK” o “Non OK”. Inoltre, consente di regolare la quantità di riempimento o di dosaggio per ridurre al minimo le perdite di riempimento eccessivo.
  • In alternativa ai controlli a campione, il software consente anche un controllo al 100% di tutti i prodotti imbottigliati, inclusa l’etichettatura individuale dei prezzi. A tale scopo, EasyTouch offre una potente funzione di stampa di etichette, che viene eseguita in background in modo completamente automatizzato durante la produzione.
  • Incluso nel pacchetto: Bilancia di precisione KERN PCJ 600-2M, software EasyTouch SET-01 Base, software EasyTouch SET-17 PrePack, adattatore interfaccia USB KERN KUP-03

Nota:

  • Per applicazioni soggette a omologazione, si prega di ordinare anche l’omologazione (valutazione di conformità secondo NAWI 2014/31/UE), non è possibile una prima omologazione successiva. Per l’omologazione abbiamo bisogno dell’indirizzo completo del luogo di installazione.