Guanti in maglia senza dita Insulatex Black R

Codice art.: GL14BKR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Schwarz

Identificazione e classificazione

Codice articolo GL14BKR
EAN / GTIN 5036108182060
Codice del produttore GL14BKR
Numero-L L01840 107354
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Per una maggiore destrezza nei movimenti. La maglia in acrilico all'esterno è molto resistente mentre la fodera in soffice tessuto Insulatex all'interno garantisce calore e comfort.

Proprietà:

  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Tessuto esterno in acrilico
  • Calibro 9 per mantenere la forma
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;