{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Specifiche tecniche | A30Q-BF | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Forma | 41 | |
| Descrizione della forma | diritte | |
| ⌀ Disco | 178 mm | |
| Larghezza disco | 2,5 mm | |
| Contenuto | 100 | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | |
| Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
| Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
| Codice articolo | GG5350 178/100 | |
| EAN / GTIN | 4067263138419 | |
| Codice del produttore | GG5350 178/100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |