Disco per troncatura HOLEX Pro “2 in 1”, ⌀ Disco: 100mm

Codice art.: 563500 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,38 € / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    1,15 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 16
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A30Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 100 mm
Larghezza disco 1,6 mm
⌀ Foro 16 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 15.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577
Codice del produttore 563500 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.
Estremamente tagliente e stabile.
⌀ Foro 16 mm.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A30Q-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.