Liquid Pro Blue XL R

Codice art.: AP80B4RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP80B4RXL
EAN / GTIN 5036108271870
Codice del produttore AP80B4RXL
Numero-L L01840 100852
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Con l'ultima innovazione nella tecnologia a doppio rivestimento, la Pro Liquid offre la massima protezione al liquido. Il lattice liscio è completamente rivestito prima di applicare una seconda immersione di schiuma in lattice al palmo, questo processo assicura che la massima aderenza con un superiore grip è realizzato. Un polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura.

Proprietà:

  • Liquid Pro offre la massima protezione contro i liquidi
  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Leggero e confortevole
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Immersione in lattice per massimo grip
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;