Guanto in nitrile FD Cut C13 Blue XXL R

Codice art.: AP74B4RXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 11

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP74B4RXXL
EAN / GTIN 5036108408054
Codice del produttore AP74B4RXXL
Numero-L L01840 100840
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

I guanti Cut-C calibro 13 in HPPE per alimenti sono la scelta perfetta per chi lavora nel settore alimentare. Questi guanti offrono un'eccellente protezione dal taglio, mentre il rivestimento in nitrile fornisce uno strato di protezione extra-forte per una maggiore durata. Con una classificazione per uso alimentare, questi guanti sono progettati per evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti, garantendo un ambiente sicuro e igienico.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato;