Guanto in nitrile FD Grip 15 Blue XL U

Codice art.: AP72BLUXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP72BLUXL
EAN / GTIN 5036108407996
Codice del produttore AP72BLUXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto alimentare a immersione totale calibro 15 offre una protezione senza pari contro la contaminazione degli alimenti e una durata eccezionale. La pellicola extra-forte assicura una protezione di lunga durata, rendendoli ideali per i lavori più impegnativi. Con la sua fodera calibro15, questo guanto offre una destrezza e una precisione superiori, consentendo ai lavoratori di svolgere compiti complessi con facilità e sicurezza.

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Impermeabile
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • CE foodsafe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;