NPR Pro Nitrile Foam Black/Grey XS R

Codice art.: AP65K7RXS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Schwarz/Grau
Misure guanti da lavoro 6

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP65K7RXS
EAN / GTIN 5036108338801
Codice del produttore AP65K7RXS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il massimo in termini di comfort, vestibilità e durata. La fodera in nylon ed elastan abbraccia la mano mentre allontana l'umidità indesiderata. Il rivestimento premium in schiuma di nitrile offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Trattato con una finitura antimicrobica per garantire che i guanti rimangano freschi più a lungo.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il tuo corpo fresco e asciutto
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • 100% senza lattice
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastane senza lattice;