Guanto a doppia spalmatura in nitrile sul palmo Grip 15 Black/Orange XL R

Codice art.: AP35K1RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Schwarz/Orange
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP35K1RXL
EAN / GTIN 5036108406531
Codice del produttore AP35K1RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto spalmato in doppio nitrile è perfetto per chi lavora in ambienti oleosi come la produzione o la meccanica. Il rivestimento in nitrile di alta qualità garantisce una resistenza superiore a oli e solventi, mentre la spalmatura doppia assicura durata e longevità. Questi guanti offrono un'eccellente presa e destrezza, consentendo ai lavoratori di maneggiare con facilità parti e componenti di piccole dimensioni.

Proprietà:

  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Comoda vestibilità
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastan;