Guanto Palmo PU (288 paia) Black L R

Codice art.: AB129K8RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo AB129K8RL
EAN / GTIN 15036108892546
Codice del produttore AB129K8RL
Numero-L L01840 100640
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il guanto con palmo in PU è la scelta migliore per attività complesse che richiedono la massima destrezza e traspirabilità. Modellato sul nostro guanto A120, il più venduto, il guanto AB129 è venduto in cartoni da 288 paia per un valore massimo. La fodera calibro13 assicura una vestibilità perfetta, mentre il design aperto sul dorso garantisce una maggiore traspirabilità, mantenendo le mani fresche ed il massimo comfort per tutto il giorno. Con un rivestimento in PU sul palmo, questo guanto offre una presa eccezionale e una protezione contro olio e grasso.

Proprietà:

  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • A129 in una confezione più piccola e ridimensionata per una più facile movimentazione
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;