Guanto in lattice pesante 600mm Black XL R

Codice art.: A803BKRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A803BKRXL
EAN / GTIN 5036108324422
Codice del produttore A803BKRXL
Numero-L L01840 723
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Progettato per garantire una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di gomma in lattice pesante è disponibile in due opzioni. Lunghezza 44 cm con lattice spesso 1,1 mm o lunghezza 60 cm e lattice spesso 1,3 mm. Ideale per l'impiego nell'industria chimica, del cemento, della ceramica e delle piastrelle.

Proprietà:

  • Realizzato in gomma naturale
  • Guanto resistente chimica
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • 1,3 mm di spessore
  • lunghezza 600mm
  • Certificato CE
  • Protezione chimica
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Lattice;