Guanto Sabre-Dot Grey XXL R

Codice art.: A640G7RXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 11

Identificazione e classificazione

Codice articolo A640G7RXXL
EAN / GTIN 5036108309849
Codice del produttore A640G7RXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Massima resistenza al taglio, offre una protezione superiore, raggiungendo il massimo livello 5. L'aggiunta di puntini PVC sul palmo migliora le prestazioni di presa fornendo in tal modo una maggiore sicurezza per la manipolazione di oggetti taglienti.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Ottima performance in condizioni di asciutto
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;