Guanto Flex - Senti Blue/Black L R

Codice art.: A360B8RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Blau/Schwarz
Misure guanti da lavoro 9

Identificazione e classificazione

Codice articolo A360B8RL
EAN / GTIN 5036108217243
Codice del produttore A360B8RL
Numero-L L01840 948
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Ultra sottile 18g, per la massima destrezza e traspirabilità. Immersione in PU per resistere alle abrasioni. Il polsino elasticizzato assicura una vestibilità comoda e sicura.

Proprietà:

  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Leggero e confortevole
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Poliestere;