Guanto NBR completamente ricoperto con manichetta Navy XL R

Codice art.: A302NARXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Marine
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A302NARXL
EAN / GTIN 5036108302253
Codice del produttore A302NARXL
Numero-L L01840 100282
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto in nitrile NBR è completamente immerso, offre maggiore protezione contro tagli, graffi, punture e strappi. La funzione del polsino di sicurezza permette a questi guanti di essere rimossi con facilità.

Proprietà:

  • Rivestimento leggero in Nitrile
  • Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Polsino di sicurezza in canvas per una maggiore protezione
  • Incredibilmente durevole e resistente
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)

Materiale:

Materiale: Cotone; Poliestere; Fodera in jersey;