Guanti Premium Chrome Rigger Green XL R

Codice art.: A220GNRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore Grün
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A220GNRXL
EAN / GTIN 5036108292172
Codice del produttore A220GNRXL
Numero-L L01840 100265
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Pelle martellata di qualità con protezione su palmo, nocche e vena. Ideali per l'industria mineraria e di costruzione. Per utilizzo costruttivo, minerario e paesaggistico

Proprietà:

  • Rigger in pelle martellata premium
  • Per utilizzo costruttivo, minerario e paesaggistico
  • Protezione delle nocche
  • Polsini di sicurezza gommati
  • Retro in cotone per traspirare
  • Pelle resistente
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 4

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle martellata; Poliestere; Gomma; Elasticizzato; Cotone;