Guanto Antistatico Polpastrelli in PU Grey XS R

Codice art.: A198GRRXS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 6

Identificazione e classificazione

Codice articolo A198GRRXS
EAN / GTIN 5036108198559
Codice del produttore A198GRRXS
Numero-L L01840 100255
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto 13g in Poliestere e Fibra di Carbonio per scaricare l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti in PU durevole per un'eccellente destrezza. Per lavori di elettronica, collaudo e di precisione.

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Antistatico
  • Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra di carbonio; Elasticizzato;