Guanto Classic Grip - Lattice Orange XXL R

Codice art.: A150ORRXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Colore Orange
Misure guanti da lavoro 11

Identificazione e classificazione

Codice articolo A150ORRXXL
EAN / GTIN 5036108302208
Codice del produttore A150ORRXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto dall'ottimo grip, ideale per tutti i tipi di industria. La fodera è realizzata in poliestere riciclato e il rivestimento è in lattice di origine naturale per migliorare la sostenibilità dei guanti.

Proprietà:

  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Fodera resistente calibro 10
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Realizzato con cotone riciclato e poliestere riciclato
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Poliestere riciclato ; Cotone; Elasticizzato;